VORTICE - VOR0000021717 MSC3-F400 562 - 0000021717

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro nominale canale - 210 mm
Con zanzariera - no
Con rete a maglie - sì
Diametro anteriore - 620 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300217178
Codice prodotto
VOR0000021717
Cod. produttore
0000021717
Produttore
VOR
Materiale:
Acciaio
Diametro nominale canale:
210 mm
Con zanzariera:
no
Con rete a maglie:
sì
Diametro anteriore:
620 mm
Colore:
Acciaio inox
Con finestra integrata:
sì
Con valvola di sovrappressione - scarico:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con sezione della valvola contro-rotante:
no
Con sezione della valvola a rotazione sincrona:
no
Motorizzato:
no


