AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021710 MSC3-F400 453 - 0000021710

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021710 MSC3-F400 453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro nominale canale - 500 mm

  • Con zanzariera - no

  • Con rete a maglie -

  • Diametro anteriore - 210 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300217109

Codice prodotto

VOR0000021710

Cod. produttore

0000021710

Produttore

VOR

Materiale:

Acciaio inox

Diametro nominale canale:

500 mm

Con zanzariera:

no

Con rete a maglie:

Diametro anteriore:

210 mm

Profondità di incasso:

267 mm

Colore:

Grigio

Con finestra integrata:

Con valvola di sovrappressione - scarico:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con valvola di sovrappressione - aspirazione:

no

Con sezione della valvola contro-rotante:

no

Con sezione della valvola a rotazione sincrona:

no

Motorizzato:

no