AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021709 MSC3-F400 452 - 0000021709

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021709 MSC3-F400 452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale canale - 452 mm

  • Con zanzariera - no

  • Con rete a maglie -

  • Diametro anteriore - 210 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300217093

Codice prodotto

VOR0000021709

Cod. produttore

0000021709

Produttore

VOR

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale canale:

452 mm

Con zanzariera:

no

Con rete a maglie:

Diametro anteriore:

210 mm

Profondità di incasso:

191 mm

Colore:

Grigio

Con finestra integrata:

Con valvola di sovrappressione - scarico:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con valvola di sovrappressione - aspirazione:

no

Con sezione della valvola contro-rotante:

no

Con sezione della valvola a rotazione sincrona:

no

Motorizzato:

no

Rete di protezione applicabile sul prodotto sia sul lato di aspirazione che su quello di mandata.Progettata appositamente per evitare il contatto con le dita.Realizzata in filo metallico saldato.Conformità alla norma ROHS 2002/95/EC