VORTICE - VOR0000021643 NA 160 PHI - 0000021643

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale tubo interno - Laminato d'alluminio con spirale
Diametro nominale canale - 160 mm
Flessibile - no
Materiale tubo esterno - Alluminio
Collegamento 1 - Estremità condotto
Confezione
1 PZ
EAN
8010300216430
Codice prodotto
VOR0000021643
Cod. produttore
0000021643
Produttore
VOR
Materiale tubo interno:
Laminato d'alluminio con spirale
Diametro nominale canale:
160 mm
Flessibile:
no
Materiale tubo esterno:
Alluminio
Collegamento 1:
Estremità condotto
Collegamento 2:
Estremità condotto
Con guarnizione premontata:
sì
Spessore dell'isolamento:
0.1 mm
Barriera antivapore:
no
Tipo di materiale isolante:
Lana di roccia
Con telo di schermatura intrecciato:
no
Con anima / cono:
no
Diametro esterno:
160 mm


