AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021633 ELECTRIC HEATER 1800 E

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021633 ELECTRIC HEATER 1800 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tondo

  • Potenza - 0.5...1.8 kW

  • Tensione di connessione - 1 * 230 V

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Comandi - Sensore esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300216331

Codice prodotto

VOR0000021633

Cod. produttore

0000021633

Produttore

VOR

Modello:

Tondo

Potenza:

0.5...1.8 kW

Tensione di connessione:

1 * 230 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Comandi:

Sensore esterno

Modello di regolatore di temperatura:

Integrato

Diametro nominale canale:

121 mm

Protezione contro il surriscaldamento:

Grado di protezione (IP):

IP40

Ripristino protezione da surriscaldamento:

Integrato

Larghezza:

125 mm

Segnalazione anomalia:

no

Larghezza nominale canale:

125 mm

Lunghezza:

400 mm

Altezza nominale canale:

125 mm

Altezza:

223 mm

Lunghezza utile / di lavoro:

400 mm

Riscaldatore da installare nel sistema di ventilazione, sempre a valle del ventilatore, e/o dell’attenuatore di rumorosità/filtro dell’aria. Per ottimizzare il rendimento del riscaldatore è possibile, a mezzo di regolatori, modulare la potenza termica infunzione della temperatura desiderata nel locale. L’installazione deve essere effettuata sempre in spazi coperti, con temperatura ambiente tra -30°C +50°C, in aria libera, senza polveri, lanuggine ed impurità chimiche.