AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021626 FTR EPM1 55% (F7) 418X44X21

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021626 FTR EPM1 55% (F7) 418X44X21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 418 mm

  • Materiale - Poliestere

  • Altezza - 44 mm

  • Profondità - 21 mm

  • Piastra di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300216263

Codice prodotto

VOR0000021626

Cod. produttore

0000021626

Produttore

VOR

Larghezza:

418 mm

Materiale:

Poliestere

Altezza:

44 mm

Profondità:

21 mm

Piastra di protezione:

no

Con bordo del filtro:

Materiale bordo filtro:

Cartone

Filtro dell'aria piatto Vortice