AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021622 ELECTRIC HEATER 1200

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021622 ELECTRIC HEATER 1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tondo

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Modello di regolatore di temperatura - Nessuno

  • Diametro nominale canale - 160 mm

  • Protezione contro il surriscaldamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300216225

Codice prodotto

VOR0000021622

Cod. produttore

0000021622

Produttore

VOR

Modello:

Tondo

Materiale (del corpo):

Acciaio

Modello di regolatore di temperatura:

Nessuno

Diametro nominale canale:

160 mm

Protezione contro il surriscaldamento:

Larghezza:

161 mm

Segnalazione anomalia:

no

Lunghezza:

400 mm

Altezza:

245 mm

Riscaldatore da installare nel sistema di ventilazione, sempre a valle del ventilatore, e/o dell’attenuatore di rumorosità/filtro dell’aria. Per ottimizzare il rendimento del riscaldatore è possibile, a mezzo di regolatori, modulare la potenza termica infunzione della temperatura desiderata nel locale. L’installazione deve essere effettuata sempre in spazi coperti, con temperatura ambiente tra -30°C +50°C, in aria libera, senza polveri, lanuggine ed impurità chimiche.