AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021621 FDR1 G2 260X245X4

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021621 FDR1 G2 260X245X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 260 mm

  • Altezza - 245 mm

  • Profondità - 4 mm

  • Piastra di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300216218

Codice prodotto

VOR0000021621

Cod. produttore

0000021621

Produttore

VOR

Larghezza:

260 mm

Altezza:

245 mm

Profondità:

4 mm

Piastra di protezione:

no

Filtro per deumidificatori da condotto