AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021606 FDR4 F7 465X175X25

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021606 FDR4 F7 465X175X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 465 mm

  • Altezza - 175 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300216065

Codice prodotto

VOR0000021606

Cod. produttore

0000021606

Produttore

VOR

Larghezza:

465 mm

Altezza:

175 mm

Profondità:

25 mm

Filtro per deumidificatori da condotto