VORTICE - VOR0000021488 TEG D.125/150 PIATTA 8528 - 0000021488

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Diametro nominale canale - 150 mm
Con zanzariera - no
Con rete a maglie - no
Larghezza nominale canale - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300214887
Codice prodotto
VOR0000021488
Cod. produttore
0000021488
Produttore
VOR
Materiale:
Alluminio
Diametro nominale canale:
150 mm
Con zanzariera:
no
Con rete a maglie:
no
Larghezza nominale canale:
150 mm
Diametro anteriore:
150 mm
Altezza nominale canale:
150 mm
Colore:
Alluminio
Con finestra integrata:
no
Con valvola di sovrappressione - scarico:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con valvola di sovrappressione - aspirazione:
no
Con sezione della valvola contro-rotante:
no
Con sezione della valvola a rotazione sincrona:
no
Motorizzato:
no


