AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021480 WDG-PBH 125-35

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021480 WDG-PBH 125-35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale lato sfiato - 61 mm

  • Larghezza canale lato scarico - 118 mm

  • Materiale - Altri

  • Altezza canale lato aspirazione - 125 mm

  • Larghezza canale lato aspirazione - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300214801

Codice prodotto

VOR0000021480

Cod. produttore

0000021480

Produttore

VOR

Altezza del canale lato sfiato:

61 mm

Larghezza canale lato scarico:

118 mm

Materiale:

Altri

Altezza canale lato aspirazione:

125 mm

Larghezza canale lato aspirazione:

125 mm

Lunghezza:

402 mm

Plenum per centrali di trattamento aria, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021480 - WDG-PBH 125-35