VORTICE - VOR0000021473 MD-EPE D.150 2MT - 0000021473

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del canale - Plastica
Diametro nominale canale - 150 mm
Modello - Canale non isolato
Collegamento 1 - Estremità condotto
Natura del materiale del canale - PE (polietilene)
Confezione
1 PZ
EAN
8010300214733
Codice prodotto
VOR0000021473
Cod. produttore
0000021473
Produttore
VOR
Materiale del canale:
Plastica
Diametro nominale canale:
150 mm
Modello:
Canale non isolato
Collegamento 1:
Estremità condotto
Natura del materiale del canale:
PE (polietilene)
Lunghezza:
2000 mm
Protezione della superficie - esterno:
Non trattato
Spessore dell'isolamento:
0 mm
Tipo di produzione:
Senza cordone
Resistenza alla flessione:
Rigido
Parete interna preforata:
no
Colore esterno:
Nero
Spessore parete del canale:
16 mm
Collegamento 2:
Estremità condotto
Protezione della superficie - interno:
Non trattato
Con profilo da inserire a pressione:
no
Con morsetto da inserire a pressione:
no
Antibatterico:
no
Lunghezza utile / di lavoro:
2000 mm


