AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021472 CLIP EPE D.125 8560 - 0000021472

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021472 CLIP EPE D.125 8560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Fascetta

  • Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera

  • Adatto per flangia di spessore - 125...125 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo / cavo - 125...125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300214726

Codice prodotto

VOR0000021472

Cod. produttore

0000021472

Produttore

VOR

Tipo di connessione:

Fascetta

Tipo di fissaggio:

Clip per fissaggio su bordi lamiera

Adatto per flangia di spessore:

125...125 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo / cavo:

125...125 mm

Superficie:

Non trattato

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Clip di fissaggio per canale circolare, in EPE.