AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021201 FTR F7 275X125X48 - 0000021201

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021201 FTR F7 275X125X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 275 mm

  • Materiale - Altri

  • Altezza - 125 mm

  • Profondità - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300212012

Codice prodotto

VOR0000021201

Cod. produttore

0000021201

Produttore

VOR

Larghezza:

275 mm

Materiale:

Altri

Altezza:

125 mm

Profondità:

48 mm