AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000019238 S&G DISPENSER - 0000019238

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000019238 S&G DISPENSER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A tempo

  • Tensione nominale - 240 V

  • Comando - Elettronico

  • Potenza assorbita - 6 VA

  • Restituzione delle monete false - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300192383

Codice prodotto

VOR0000019238

Cod. produttore

0000019238

Produttore

VOR

Modello:

A tempo

Tensione nominale:

240 V

Comando:

Elettronico

Potenza assorbita:

6 VA

Restituzione delle monete false:

no

Altezza:

257 mm

Larghezza:

181 mm

Profondità:

91 mm

Gettoniera, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000019238 - S G DISPENSER