VORTICE - VOR0000019237 ECODRY EC - 0000019237

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Colore - Nero
Potenza allacciata elemento riscaldante - 0...0 W
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - IPX4
Confezione
1 PZ
EAN
8010300192376
Codice prodotto
VOR0000019237
Cod. produttore
0000019237
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Colore:
Nero
Potenza allacciata elemento riscaldante:
0...0 W
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
IPX4
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata ventola:
0...700 W
Rumorosità (in funzione):
70 dB
Portata d'aria:
81 m³/h
Classe di protezione:
I
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Altezza:
294 mm
Larghezza:
234 mm
Profondità:
143 mm
Peso:
2.9 kg
Protezione antivandalo:
sì


