AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000019229 OPTIMAL DRY A - 0000019229

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Tipo di azionamento - Sensore di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

  • Potenza allacciata ventola - 65...65 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300919645

Codice prodotto

VOR0000019229

Cod. produttore

0000019229

Produttore

VOR

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Tipo di azionamento:

Sensore di prossimità

Grado di protezione (IP):

IPX4

Potenza allacciata ventola:

65...65 W

Rumorosità (in funzione):

61.4 dB

Portata d'aria:

170 m³/h

Classe di protezione:

II

Altezza:

319 mm

Larghezza:

253 mm

Profondità:

135 mm

Peso:

2.6 kg

• Automatismo di accensione.• Dotato di un dispositivo a raggi infrarossi che si attiva automaticamente avvicinando le mani con la possibilità di regolare il campo d'azione dei rilevatori mediante "trimmer"interno al prodotto.• Non ingiallisce.• Massimasicurezza.• Particolarmente silenzioso.