VORTICE - VOR0000019227 OPTIMAL DRY R A - 0000019227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante - 0...2000 W
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - IPX4
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010300192277
Codice prodotto
VOR0000019227
Cod. produttore
0000019227
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante:
0...2000 W
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
IPX4
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata ventola:
0...65 W
Rumorosità (in funzione):
61.4 dB
Portata d'aria:
170 m³/h
Classe di protezione:
II
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Altezza:
320 mm
Larghezza:
321 mm
Profondità:
130 mm
Peso:
2.6 kg
Protezione antivandalo:
sì



