AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000019226 OPTIMAL DRY - 0000019226

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Potenza allacciata elemento riscaldante - 0...2000 W

  • Tipo di azionamento - Sistema a tasteggio

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300192260

Codice prodotto

VOR0000019226

Cod. produttore

0000019226

Produttore

VOR

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Potenza allacciata elemento riscaldante:

0...2000 W

Tipo di azionamento:

Sistema a tasteggio

Grado di protezione (IP):

IPX4

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza allacciata ventola:

0...65 W

Rumorosità (in funzione):

61.4 dB

Portata d'aria:

170 m³/h

Classe di protezione:

II

Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:

no

Altezza:

319 mm

Larghezza:

253 mm

Profondità:

135 mm

Peso:

2.6 kg

Protezione antivandalo:

• Accensione manuale.Si attiva premendo l'apposito pulsante.Il tempo di funzionamento dell'aria è programmabile da 20 a 60 secondi.• Installazione e manutenzione più facili.• Isolamento elettrico antispruzzo.• Non ingillisce.• Nuova scheda elettronica.• Filtro antipolvere.• Particolarmente silezioso.• Massima sicurezza.