VORTICE - VOR0000019220 METAL DRY AUTOMATIC - 0000019220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore - Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante - 0...1950 W
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - IPX4
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010300192208
Codice prodotto
VOR0000019220
Cod. produttore
0000019220
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore:
Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante:
0...1950 W
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
IPX4
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata ventola:
0...140 W
Rumorosità (in funzione):
69.8 dB
Portata d'aria:
190 m³/h
Classe di protezione:
II
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Altezza:
355 mm
Larghezza:
280 mm
Profondità:
202 mm
Peso:
6.9 kg
Protezione antivandalo:
sì