AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000019218 OPTIMAL DRY A ORO BIANCO - 0000019218

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000019218 OPTIMAL DRY A ORO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Colore - Argento

  • Potenza allacciata elemento riscaldante - 0...2000 W

  • Tipo di azionamento - Sensore di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300192185

Codice prodotto

VOR0000019218

Cod. produttore

0000019218

Produttore

VOR

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Colore:

Argento

Potenza allacciata elemento riscaldante:

0...2000 W

Tipo di azionamento:

Sensore di prossimità

Grado di protezione (IP):

IPX4

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza allacciata ventola:

0...65 W

Rumorosità (in funzione):

61.4 dB

Portata d'aria:

170 m³/h

Classe di protezione:

II

Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:

no

Altezza:

319 mm

Larghezza:

253 mm

Profondità:

220 mm

Peso:

2.6 kg

Protezione antivandalo:

Asciugamani automatici e manuali