AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000017184 LINEO 100 Q T

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000017184 LINEO 100 Q T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso (portata aria) - 200 m³/h

  • Potenza nominale - 0.07 kW

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 240 V

  • Direzione - Assiale

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8010300171845

Codice prodotto

VOR0000017184

Cod. produttore

0000017184

Produttore

VOR

Flusso (portata aria):

200 m³/h

Potenza nominale:

0.07 kW

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

240 V

Direzione:

Assiale

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza del canale:

100 mm

Altezza del condotto:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Peso:

1250 g

Temperatura del fluido:

0...60 °C

Aspiratori elicocentrifughi da condottoGli apparecchi della serie LINEO sono azionati da motori ad induzione a 3 velocità, utili al raggiungimento dell’ottimale compromesso tra prestazioni, consumi ed emissioni sonore. È altresì prevista la possibilitàdi regolazione delle velocità mediante uno dei dispositivi VORTICE forniti in opzione.