VORTICE - VOR0000017179 LINEO 150 ES - 0000017179

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso (portata aria) - 590 m³/h
Potenza nominale - 0.5 kW
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 240 V
Direzione - Assiale
Confezione
1 PZ
EAN
8010300171791
Codice prodotto
VOR0000017179
Cod. produttore
0000017179
Produttore
VOR
Flusso (portata aria):
590 m³/h
Potenza nominale:
0.5 kW
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
240 V
Direzione:
Assiale
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza del canale:
150 mm
Altezza del condotto:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP45
Peso:
2600 g
Temperatura del fluido:
0...60 °C


