AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000017176 LINEO 315 QUIET ES - 0000017176

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000017176 LINEO 315 QUIET ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso (portata aria) - 2630 m³/h

  • Potenza nominale - 1.52 kW

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 240 V

  • Direzione - Assiale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300171760

Codice prodotto

VOR0000017176

Cod. produttore

0000017176

Produttore

VOR

Flusso (portata aria):

2630 m³/h

Potenza nominale:

1.52 kW

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

240 V

Direzione:

Assiale

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza del canale:

315 mm

Altezza del condotto:

315 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Peso:

28300 g

Temperatura del fluido:

0...50 °C

Aspiratori elicocentrifughi insonorizzati a risparmio energetico da condottoGli apparecchi della serie LINEO QUIET si caratterizzano, rispetto alle corrispondenti versioni LINEO ES, per l’adozione dei motori a controllo elettronico e per l’adozione di un rivestimento fonoassorbente, pienamente integrato nell’involucro esterno, ottimizzato per minimizzare, in combinazione con altri accorgimenti progettuali, quali le camere risonanti di Helmholtz ricavate nella struttura, le emissioni sonore irradiate inambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata. Tutte le soluzioni sopra descritte non pregiudicano in alcun modo l’accesso al prodotto ed ai suoi componenti interni, mantenendo inalterate la facilità di installazione e manutenzione.