AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000017169 LINEO 315 ES - 0000017169

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000017169 LINEO 315 ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso (portata aria) - 2625 m³/h

  • Potenza nominale - 1.75 kW

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 240 V

  • Direzione - Assiale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300171692

Codice prodotto

VOR0000017169

Cod. produttore

0000017169

Produttore

VOR

Flusso (portata aria):

2625 m³/h

Potenza nominale:

1.75 kW

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

240 V

Direzione:

Assiale

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza del canale:

315 mm

Altezza del condotto:

315 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Peso:

9200 g

Temperatura del fluido:

0...60 °C

Aspiratori elicocentrifughi da condotto a risparmio energeticoGli apparecchi della serie LINEO ES adottano motori a controllo elettronico (EC brushless), che garantiscono consumi specifici estremamente contenuti. La regolazione delle velocità è ammessamediante potenziometro (segnale 0-10 V) o, in alternativa, sfruttando l’opzione delle due velocità, selezionabili mediante interruttore esterno e impostabili all’installazione in un range predefinito.