AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000015177 TORRETTA TRT 150 ED-V 8P - 0000015177

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000015177 TORRETTA TRT 150 ED-V 8P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 13500 m³/h

  • Trattamento superficie (corpo) - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300151779

Codice prodotto

VOR0000015177

Cod. produttore

0000015177

Produttore

VOR

Tensione nominale:

400 V

Materiale (del corpo):

Lamiera d'acciaio

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

13500 m³/h

Trattamento superficie (corpo):

Zincato

Potenza nominale:

1460 W

Serranda automatica integrata:

no

Diametro nominale canale:

550 mm

Temperatura del fluido:

0...400 °C

Grado di protezione (IP):

IP55

Direzione di scarico aria:

Verticale

Aspiratori centrifughi da tetto a scarico radiale; disponibili in diversi diametri ed in versione monofase e trifase, sono ideali per la ventilazione di ambienti civili e industriali quali palestre, ristoranti, uffici, teatri, discoteche, ospedali, fabbriche.