VORTICE - VOR0000015125 RF-EU M70 4P - 0000015125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 6700 m³/h
Trattamento superficie (corpo) - Verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
8010300151250
Codice prodotto
VOR0000015125
Cod. produttore
0000015125
Produttore
VOR
Tensione nominale:
230 V
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
6700 m³/h
Trattamento superficie (corpo):
Verniciato
Potenza nominale:
906 W
Serranda automatica integrata:
no
Diametro nominale canale:
250 mm
Temperatura del fluido:
0...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP54
Direzione di scarico aria:
Orizzontale


