AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000015043 TORRETTA TRM 20 ED 4P

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 2200 m³/h

  • Trattamento superficie (corpo) - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300150437

Codice prodotto

VOR0000015043

Cod. produttore

0000015043

Produttore

VOR

Tensione nominale:

230 V

Materiale (del corpo):

Lamiera d'acciaio

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

2200 m³/h

Trattamento superficie (corpo):

Zincato

Potenza nominale:

270 W

Serranda automatica integrata:

no

Diametro nominale canale:

250 mm

Temperatura del fluido:

0...400 °C

Grado di protezione (IP):

IP55

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

•Isolamento motore in classe H; protezione IP55.•Motori asincroni a induzione.•Grandezza standard UNELMEC B5, rotori montati sucuscinetti a sfere.•Ventilatore autopulente a pale rovesce in lamiera d'acciaio zincata, mozzo in alluminio pressofuso, rotazione oraria(vista dal lato di aspirazione). •Tutti i modelli sono dotati di protezione anti-volatile.•Bocca di aspirazione a sezione aerodinamica in lamiera d'acciaio verniciata a poliestere •Per la sicurezza del prodotto nel tempo, tutti i modelli sonodotati di un cavo di sicurezza per ancorare l'apparecchio alla base di appoggio. •Protezione: IP55 •Classe di isolamento: Cl.I