VORTICE - VOR0000015000 TIRACAMINO TC 10 M - 0000015000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240 V
Materiale (del corpo) - Metallo
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 750 m³/h
Potenza nominale - 120 W
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tiracamino
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010300150000
Codice prodotto
VOR0000015000
Cod. produttore
0000015000
Produttore
VOR
Tensione nominale:
240 V
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
750 m³/h
Potenza nominale:
120 W
Diametro nominale canale:
170 mm
Temperatura del fluido:
200...200 °C
Grado di protezione (IP):
IPX4





