AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000012877 IRET INVERTER 400 2.2A

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000012877 IRET INVERTER 400 2.2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di uscita - 400...400 V

  • Corrente nominale - 2.2 A

  • Regolazione della velocità graduale - no

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300128771

Codice prodotto

VOR0000012877

Cod. produttore

0000012877

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di uscita:

400...400 V

Corrente nominale:

2.2 A

Regolazione della velocità graduale:

no

Colore:

Antracite

Numero di fasi:

3

Con sensore di temperatura:

no

Funzionamento:

Pulsante

Illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

128 mm

Larghezza:

68 mm

Profondità:

118 mm

Regolatore di velocità a variazione di frequenza; alimentazione e uscita trifase, dotato di pannello con display e scheda PID. Certificazioni: CE/UL/CSA/EN/GOST/CCC. Grado di protezione: IP20.