AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000012874 IREM INVERTER 230 7A

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000012874 IREM INVERTER 230 7A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di uscita - 230...230 V

  • Corrente nominale - 7 A

  • Regolazione della velocità graduale - no

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300128740

Codice prodotto

VOR0000012874

Cod. produttore

0000012874

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di uscita:

230...230 V

Corrente nominale:

7 A

Regolazione della velocità graduale:

no

Colore:

Antracite

Numero di fasi:

1

Con sensore di temperatura:

no

Funzionamento:

Pulsante

Illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

128 mm

Larghezza:

108 mm

Profondità:

160 mm

Regolatore di velocità a variazione di frequenza; alimentazione monofase, uscita trifase.