AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000012055 CA WE D HABITAT 125 ES - 0000012055

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000012055 CA WE D HABITAT 125 ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 360 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300120553

Codice prodotto

VOR0000012055

Cod. produttore

0000012055

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Lamiera d'acciaio

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

360 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IPX5

Composizione:

Standard

Direzione:

Espulsione

Modello:

Radiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Aspiratori centrifughi da condotto per installazione esterna a risparmio energetico