AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011968 VORT PRESS 110 LL T - 0000011968

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 110 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010300119687

Codice prodotto

VOR0000011968

Cod. produttore

0000011968

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

110 m³/h

Tensione nominale:

240 V

Diametro nominale:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Con interruttore temporizzato regolabile

Direzione:

Espulsione

Modello:

Radiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Per ventilare in modo continuo o intensivo medi o grandi locali domestici o commerciali anche umidi.Modello con timer. Timer “intelligente” accesa la luce, l’apparecchio inizia a funzionare dopo circa 40”; spenta la luce, l’apparecchio continua a funzionare alla minima velocità da 30” a 30’ (regolabile) Motore dotato di cuscinetti a sfera (durata garantita di 30.000 ore di funzionamento continuo senza problemi meccanici) e di protettore termico. Doppia velocità. Dati e prestazioni sono certificate da IMQcon Etichetta Informativa. Doppio involucro, motore-ventola su supporti motore e speciale guarnizione anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso. Apparecchi costruiti in conformità alle norme EN 60335-2-80, con protezione IPX4 e CEI EN 60529.