AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011965 ARIETT LL - 0000011965

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 70 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300119656

Codice prodotto

VOR0000011965

Cod. produttore

0000011965

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

70 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Standard

Direzione:

Espulsione

Modello:

Radiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Per ventilare in modo continuo o intensivo piccoli o medi locali domestici o commerciali anche umidi. Motore a poli schermati dotato di cuscinetti a sfera (durata garantita di 30.000 ore di funzionamento continuo senza problemi meccanici) e di protettore termico. Dati e prestazioni sono certificate da IMQ con Etichetta Informativa. Apparecchi costruiti in conformità alle norme CEI EN 60335-2-80, con protezione IPX4 e CEI EN 60529.