AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011903 VORT NOTUS - 0000011903

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 42 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300119038

Codice prodotto

VOR0000011903

Cod. produttore

0000011903

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

42 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Standard

Direzione:

Espulsione

Modello:

Assiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

• Progettazione pensata per il funzionamento continuativo.• Involucro motore in polipropilene autoestinguente (V0)• Motore EC brushless ad alta efficienza e controllo elettronico.• Alberi motore montati su cuscinettia sfere.• Flangia, griglia e pannelo anteriore in resina ABS per unire un'elevata resistenza agli urti alla pregevole finitura estetica.• 3 livelli di prestazioni a portata costante.• Controllo a portata costante che garantisce il mantenimento delle prestazioni nominali in ogni situazione.• Isolamento: Cl.II