VORTICE - VOR0000011784 M 120/5 A PIR LL - 0000011784

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 175 m³/h
Confezione
4 PZ
EAN
8010300117843
Codice prodotto
VOR0000011784
Cod. produttore
0000011784
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
175 m³/h
Tensione nominale:
240 V
Diametro nominale:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Altri
Direzione:
Espulsione
Modello:
Assiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
• Diametro nominale 120 mm.
• Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad unagirante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
• Portata massima 175 m3/h.
• Equipaggiato di rilevatore di presenze, di tipo elettronico con sensore a infrarossi, completo di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato, impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’), dopo l’abbandono del locale da parte degli occupanti.
• Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale.
• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.


