VORTICE - VOR0000011568 QE-B I K90 S 2R - 0000011568

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando wireless - no
Adatto per telecomando senza fili - no
Adatto per unità di controllo cablata - no
Con sensore di umidità interna (RH) - no
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8010300115689
Codice prodotto
VOR0000011568
Cod. produttore
0000011568
Produttore
VOR
Con telecomando wireless:
no
Adatto per telecomando senza fili:
no
Adatto per unità di controllo cablata:
no
Con sensore di umidità interna (RH):
no
Materiale (del corpo):
Altri
Raccordo lato posteriore:
no
Comando tramite app:
no
Con sensore esterno di anidride carbonica (CO2):
no
Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):
no
Con unità di controllo cablata:
no
Materiale del guscio di protezione:
no
Adatto per ventilazione regolabile su richiesta:
no
Con controller di zona:
no
Diametro nominale canale:
80 mm
Numero di raccordi di aspirazione:
2
Con sensore di umidità esterna (RH):
no
Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):
no
Profondità:
106 mm
Adatto per controller di zona:
no
Larghezza:
285 mm
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con sensore di pressione:
no
Altezza:
285 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per sensori di movimento:
no


