AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011282 VORT HRI 350 FLAT - 0000011282

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000011282 VORT HRI 350 FLAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento elettrico - Cavo

  • Con telecomando wireless - no

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 310 m³/h

  • Tipo di regolazione della velocità - 3 regolazioni

  • Adatto per telecomando senza fili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300112824

Codice prodotto

VOR0000011282

Cod. produttore

0000011282

Produttore

VOR

Collegamento elettrico:

Cavo

Con telecomando wireless:

no

Volume d'aria a 100 Pa max.:

310 m³/h

Tipo di regolazione della velocità:

3 regolazioni

Adatto per telecomando senza fili:

no

Adatto per unità di controllo cablata:

Volume d'aria a 250 Pa max.:

220 m³/h

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Con sensore di umidità interna (RH):

no

Volume d'aria a 50 Pa max.:

340 m³/h

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a 200 Pa max.:

250 m³/h

Volume d'aria a 150 Pa max.:

280 m³/h

Comando tramite app:

no

Con sensore esterno di anidride carbonica (CO2):

no

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):

no

Con unità di controllo cablata:

Materiale del guscio di protezione:

Adatto per ventilazione regolabile su richiesta:

Con controller di zona:

no

Diametro nominale canale:

150 mm

Collegamento:

Estremità condotto

Numero di raccordi di aspirazione:

2

Con sensore di umidità esterna (RH):

no

Classe di efficienza energetica:

A

Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):

no

Profondità:

1287 mm

Volume d'aria a 300 Pa max.:

185 m³/h

Adatto per controller di zona:

no

Larghezza:

650 mm

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con sensore di pressione:

no

Altezza:

288 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per sensori di movimento:

no

Recuperatori di calore da controsoffitto