AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000010935 VORT HR 300 NETI - 0000010935

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000010935 VORT HR 300 NETI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300109350

Codice prodotto

VOR0000010935

Cod. produttore

0000010935

Produttore

VOR

Versione specifica per mercati Italia ed Export.• Involucro in polipropilene espanso (PPE).• Pannello frontale estetico in resina plastica, finitura lucida.• Bocche di connessione alle tubazioni di diametro nominale pari a 125 mm.• 2 motori EC (brushless) con alberi montati su cuscinetti a sfere ciascuno abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti; 3 velocità indipendentemente impostabili all’atto dell’installazione.• Scambiatore di calore ad alta efficienza del tipo a flussi in controcorrente in materiale plastico (PS).• By-pass automatico per free-cooling (azionamento manuale ammesso in alternativa).• Filtri ePM10 50% (M5) e Coarse 65% (G4), posti rispettivamente in corrispondenza dei canali di ingresso e di espulsione. Lo stato di occlusione dei filtri e la necessità di interventi di manutenzione vengono segnalati visivamente sul pannello comandi presente a bordo macchina.• Pannello comandi posto sul coperchio frontale che consente:• La configurazione iniziale del prodotto;• L’impostazione manuale della modalità di funzionamento;• La gestione automatica del prodotto e la sorveglianza del suo corretto funzionamento;• La diagnostica di sistema;• Il costante monitoraggio della condizione dei filtri e la segnalazione della necessità di loro manutenzione/sostituzione;• L’aggiornamento della release di firmware installata.• Staffa di supporto per installazione a parete integrata nel prodotto.