VORTICE - VOR0000010917 VORT HRI 350 FLAT IOT - 0000010917
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010300109176
Codice prodotto
VOR0000010917
Cod. produttore
0000010917
Produttore
VOR
Involucro in lamiera d?acciaio zincata a caldo e verniciata; il rivestimento interno, in materiale fonoassorbente resistente al fuoco (conforme alla norma DIN EN 13501), garantisce il contenimento delle emissioni sonore, minimizza le dissipazioni termiche e migliora l?efficienza complessiva della macchina migliorando l?andamento dei flussi d?aria nel suo interno.Coppia di ventilatori (conformi al Regolamento ErP No. 327/2011/UE), centrifughi a pale rovesce per massimizzare l?efficienza, azionata da motori EC (brushless) a quattro velocita, regolabili indipendentemente per compensare gli eventuali sbilanciamenti nei circuiti, a garanzia di ridotti consumi.Scambiatore di calore, in resina plastica (PS) e del tipo a flussi incrociati in controcorrente, che garantisce elevati valori di efficienza di scambio termico (fino al 92%) secondo la norma ISO EN 308.Coppia di filtri ePM10 55% (M5), posizionati in corrispondenza dei canali di aspirazione e mandata, facilmente accessibili per la pulizia e la sostituzione a prodotto installato rimuovendo gli appositi tappi magnetici, concepiti per semplificare gli interventi di manutenzione assicurando al contempo la necessaria tenuta. L?accurato studio del lay-out dei componenti interni li rende facilmente accessibili a prodotto installato e semplifica gli interventi di manutenzione straordinaria.Modulo IoT, che permette la gestione da remoto via App dei prodotti mediante dispositivi mobili quali smartphone o tablet, selezionando una delle opzioni disponibili, sotto riassunte:OFF: il prodotto passa in modalita stand-by: i ventilatori si arrestano, ma l?apparecchio rimane alimentato;Auto: e la modalita di default; il prodotto funziona alla velocita Media, la seconda in ordine crescente tra le 4 disponibili. In presenza di sensori remoti, anche connessi in modalita wireless via cloud, l?apparecchio commuta automaticamente il proprio funzionamento in Boost allorche almeno uno dei sensori rileva il superamento della relativa soglia limite pre-impostata;Buonanotte: il prodotto funziona alla velocita Minima; questa modalita puo essere impostata manualmente oppure automaticamente, definendo una fascia oraria specifica, ad esempio nelle ore notturne, per non disturbare il riposo degli occupanti;Fuoricasa: Il prodotto funziona per un breve periodo alla velocita Media, cosi da assicurare un adeguato ricambio dell?aria di casa, per passare quindi ad una velocita ridotta (del 30% inferiore al valore Minimo pre-impostato), in modo da prevenire la formazione di cattivi odori o il ristagno di umidita allorche l?abitazione non sia occupata per piu giorni consecutivi.


