AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILSOUND8A VIVALDI ULISSE_DIFF ATTIVO 100+25W - SOUND8A

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILSOUND8A VIVALDI ULISSE_DIFF ATTIVO 100+25W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272180244

Codice prodotto

VILSOUND8A

Cod. produttore

SOUND8A

Produttore

VIL

Sistema 2 vie biamplificato in Bass-ReflexApplicazioni: Live Sound P.A., D.J. System, Restaurants, Pub, Club, Auditorium, Theatres, Gym…Woofer 20cm (8'') magnete ceramicoDriver a compressione con bocca da 25mm (1'') e bobina da 32mm (1,5'')Amplificatore LF da 100W RMSAmplificatore HF da 25W RMSPannello dei controlli con Input, MIC, Line, XLR, Link OutputFunzioni di Level Mic e Level Line separate + Volume GeneraleControlli di tono a 2 bande (Bassi, Alti)Led Clip PowerTromba 90°H x 60°VRisposta in frequenza 70Hz - 18kHz -6dBSensibilità 95dBMaximum SPL / peak 116/119 dBDispersione 90°x60° (HxV)Frequenza di Crossover 2.5 KHzConnettori: IN XLR-JACK-PIN, OUT XLR JACKIngresso microfono XL/JACK mixabile4 punti di ancoraggio M8, foro per stativo da 35mmAncoraggio staffa per installazioni a parete1 maniglia integrataDimensioni 265x410x240 mm (LxHxP)Peso 7,3KgCabinet plasticaColore AntraciteAlimentazione 240V/50-60Hz