AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILROUND7TF VIVALDI ULISSE_DIFF 6W/100V WHITE - ROUND7TF

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILROUND7TF VIVALDI ULISSE_DIFF 6W/100V WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272183344

Codice prodotto

VILROUND7TF

Cod. produttore

ROUND7TF

Produttore

VIL

Vivaldi Ulisse ROUND7TF.R100VDiffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless, con verniciatura personalizzataWoofer 7,5 cmTweeter da 1,3 cm a cupola, magnete neodimio, membrana in titanioPotenza nominale 3/6W RMS - 12 PeakTensione trasformatore 100VRisposta in frequenza 130-20000 Hz +-3dBSensibilità 90 dBAngolo di dispersione 120° (V/O)Dimensioni (DxP) 116x90 mmForo da incasso (D) 100 mmPeso 0,8 KgColore da indicare al momento dell'ordine fornendo il codice RAL (q.tà minima 10pz).Temperatura di lavoro da -20° a +65°Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.Incasso su muratura: non adatto.