VIVALDI SRL - VILROUND16TL VIVALDI ULISSE_DIFF 10W/100V WHITE - ROUND16TL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272180442
Codice prodotto
VILROUND16TL
Cod. produttore
ROUND16TL
Produttore
VIL
Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FIWoofer in fibra di vetro da 16,5 cmTweeter da 2,5 cm orientabileMembrana in seta e alluminioPotenza nominale 2,5/5/10W RMS. 20W peakTensione trasformatore 100VRisposta in frequenza 50-20000 HzSensibilità 89 dBAngolo di dispersione 120° (V/O)Dimensioni (DxP) 235x88 mmForo da incasso (D) 195 mmPeso 1,5 KgIncasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR16.Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi Vivaldi Ulisse ROUND16TL.R).Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.Temperatura di lavoro da -10° a +65°.


