AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILROUND16L VIVALDI GIOVE_DIFF 60W/8OHM WHITE - ROUND16L

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILROUND16L VIVALDI GIOVE_DIFF 60W/8OHM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272180060

Codice prodotto

VILROUND16L

Cod. produttore

ROUND16L

Produttore

VIL

Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FIWoofer in fibra di vetro da 16,5 cmTweeter da 2,5 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non depenalizzando la qualità dell'ascolto).Membrana in seta e alluminioPotenza 60W RMSPotenza musicali 120WAmplificazione consigliata da 10 a 70 W RMSImpedenza 8 ΩRisposta in frequenza 50-20000 HzSensibilità 89 dBAngolo di dispersione 120° (V/O)Dimensioni (DxP) 235x88 mmForo da incasso (D) 195 mmPeso 1,4 KgIncasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR16.Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi Vivaldi Giove ROUND16L.R).Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.Temperatura di lavoro da -10° a +65°.