AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILROUND13TF VIVALDI EN54_DIFF 15W/100V WHITE - ROUND13TF

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILROUND13TF VIVALDI EN54_DIFF 15W/100V WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272187021

Codice prodotto

VILROUND13TF

Cod. produttore

ROUND13TF

Produttore

VIL

Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FI, FramelessCertificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068/CPR/071-2018se installato con copertura antifiamma/antincendio Vivaldi EN54 SQR13 (da ordinare a parte).Per installazioni da incasso su muratura (non EN54) usare la Vivaldi Ulisse SR13.Woofer 13,5 cmTweeter da 1,3 cm a cupola, in Mylar, magnete al neodimioPotenza nominale 2,5/5/10/15W - 30W peak, max 102dB.Tensione trasformatore 100VRisposta in frequenza 70-20000 HzSensibilità 87 dBMax output level full power 99dBAngolo di dispersione 120° (V/O)Dimensioni (DxP) 204x90 mmForo da incasso (D) 177 mmPeso 1,35 KgColore bianco RAL 9016Temperatura di lavoro da -20° a +65°