AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILPS20BIDI VIVALDI EN54_DIF PROIET BIDI 20W/100V IP - PS20BIDI

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILPS20BIDI VIVALDI EN54_DIF PROIET BIDI 20W/100V IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272182934

Codice prodotto

VILPS20BIDI

Cod. produttore

PS20BIDI

Produttore

VIL

Proiettore di suono per ambienti interni o esterni (anche per esposizione al cloro) certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068-CPR-017/2016. Protezione IP65, waterproof. Fornito con staffa per fissaggio a parete.2x altoparlante coax da13,5cm.Ingresso 100V.Potenza nominale a 100V 2,5/5/10/20W RMS. 40W peak.Risposta in frequenza 100-19000 Hz -10dB.Sensibilità 94dB.Max output level / full power 102 dB.Dispersione 118°(V/O) 2KHz.Dimensioni senza staffa (LxHxP) 151x150x218 mm.Dimensioni con staffa con morsetto (LxHxP) 151x210x218 mm.Peso 3,4 Kg.Colore bianco RAL9016.Cabinet: alluminio verniciato retina in metallo.Temperatura di lavoro da -20° a +70°.