AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILP30S VIVALDI MULTIMEDIA_AMPLI 30+30W DIN+PLAY - P30S

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILP30S VIVALDI MULTIMEDIA_AMPLI 30+30W DIN+PLAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272188035

Codice prodotto

VILP30S

Cod. produttore

P30S

Produttore

VIL

Amplificatore di potenza, stereo, multicanale, domotico, con player multimediale integrato per servizi quali YouTube, WebRadio, Spotify ecc...Mixer amplificato con DSP a 4 canali mono + 1 stereo oppure 3ch stereo.Potenza amplificatore classe-D 30+30W@ 8Ohm, 50+50W @ 4Ohm.APP di supervisione e controllo VIVALDI (scaricabile da iOS & Android).API disponibili:-KNXnet-IP (KNX IP Router necessario non di nostra fornitura)-Protocollo MQTT 3.1 (tramite Broker esterno oppure integrato)-REST-API (HTTP GET/POST)4x INGRESSI MIC/LINE selezionabili con Phantom attivabile (24Vdc), priorità assegnabile (attivabile con contatto).USB type A su frontale per riproduzione file audio MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV.Equalizzatore a 7 bande.Uscita mono per subwoofer attivi.Uscita stereo per espansioni di potenza Vivaldi MULTIMEDIA E30S, Vivaldi MULTIMEDIA E80S o finali di potenza Linea Vivaldi Ulisse a 8Ω o 100V.1x RJ45 per rete LAN.1x cavo PATCH da 1mt.Controllo parametri audio con gestione volumi/settaggi/… da webpage.Integrabile a domotiche terze o ai dispositivi domotici multiprotocollo Vivaldi Domotica iCONTROL4.1L, Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+ tramite rete LAN.Alimentazione 24Vdc tramite Vivaldi Giove AL5B (non in dotazione).Standard DIN (6 moduli).Dimensioni (LxHxP): 106x90x63 mm.Peso 0.2 Kg.