AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILMZ6240BTK VIVALDI ULISSE_MULTIZONA240W +SORGENTI+W - MZ6240BTK

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILMZ6240BTK VIVALDI ULISSE_MULTIZONA240W +SORGENTI+W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272188912

Codice prodotto

VILMZ6240BTK

Cod. produttore

MZ6240BTK

Produttore

VIL

Mixer amplificato multizona 240W con player integrato per l'ascolto di sorgenti WiFi / radio FM / MP3 USB / SD / Bluetooth.Telecomando IR in dotazione.Regolatori di volume a 6 zone indipendenti.Alimentazione AC110-240V & 24Vdc.Consumo 400VA.6 ingressi miscelabili + sorgenti + ingresso emergenza prioritario + base microfonica multizona.CH1 (priority): mic JACK 5-8mV 600Ω.CH2-3-4: mic XLR 5-8mV 600Ω alimentazione phantom (selezionabile) / line XLR 150-470mV 10KΩ (commutabili).CH5-6: line RCA.CH7 EMC: ingresso di emergenza prioritario per messaggi di evacuazione o di servizio tramite Vivaldi Ulisse GRM1.CH8: paging ingresso base microfonica multizona Vivaldi Ulisse BM6*.Funzione MUTE regolabile.Line out RCA: 0,775V (0dBV) uscita dipendente dai canali di ingresso e indipendente dal volume.Uscite 100V.Antenna 75Ω per ricezione RADIO FM.Controllo toni alti/bassi.Dimensioni 484x88x405 mm (LxHxP).2U rack.Peso 9,4 Kg.Colore cabinet nero, serigrafie arancioni.Cabinet metallo.Standard rack.