VIVALDI SRL - VILMA5060BTK VIVALDI ULISSE_AMPLI 60W + SORGENTI + WI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272188875
Codice prodotto
VILMA5060BTK
Cod. produttore
MA5060BTK
Produttore
VIL
Mixer amplificato compatto 60W con player integrato per l'ascolto di sorgenti WiFi / radio FM / MP3 USB / SD / Bluetooth.Telecomando IR in dotazione.Alimentazione AC110-240V & 24Vdc.Consumo 100VA.6 ingressi miscelabili + sorgenti.CH1 (priority): mic XLR 5-8mV 600Ω, alimentazione phantom (selezionabile) con funzione Talkover selezionabile.CH2-3: mic Jack 5-8mV 600Ω / line RCA 150-470mV 10KΩ (commutabili).CH4-5: line RCA.CH6: tel. 600Ω 100mV.CH7 EMC: ingresso di emergenza prioritario per messaggi di evacuazione o di servizio Vivaldi Ulisse GRM1.Line out RCA: 0,775V (0dBV).Uscite 4-8-16 Ω - 70/100V.Controllo toni alti/bassi.Dimensioni 319x93x255 mm (LxHxP).2U rack.Standard compatto (necessita di Vivaldi Ulisse PSK per alloggiamento a rack).Peso 4,0 Kg.Colore cabinet nero, serigrafie arancioni.Cabinet metallo.