VIVALDI SRL - VILGIADA20TF VIVALDI ULISSE_DIFF 15W 100V WHITE - GIADA20TF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Potenza RMS - 15 W
Frequenza - 50...20000 Hz
Altezza - 362 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051272182439
Codice prodotto
VILGIADA20TF
Cod. produttore
GIADA20TF
Produttore
VIL
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Potenza RMS:
15 W
Frequenza:
50...20000 Hz
Altezza:
362 mm
Larghezza:
242 mm
Profondità:
110 mm
Vivaldi Ulisse GIADA20TF, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless. Woofer 20,5 cm - Tweeter da 3,2 cm a cupola, in seta, magnete neodimio. Potenza 3,75/7,5/15W RMS - 30W peak. Tensione trasformatore 100V. Risposta in frequenza 50-20000Hz - Sensibilità 90 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni (LxHxP) 242x362x110 mm. Foro da incasso (LxH) 220x340 mm. Peso 2 Kg. Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi Vivaldi Ulisse GIADA20TF.R). Temperatura di lavoro da -20° a +65°. Incasso su cartongesso: non servono accessori. Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR3PLUS




